ブルドッグ 窯業サイディング用チップソー

ブルドッグ 窯業サイディング用チップソー - モトユキ
内径(Φmm)20刃厚(mm)1.4本体厚さ(mm)1.0適合材窯業サイディング内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08423835BYG-10010014
3,200
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
08423844BYG-12512516
3,300
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする