モトユキ
グローバルソー鉄鋼用チップソー(ヒルティ対応)
耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。
用途
鉄鋼用。
外径(Φmm)
165
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.4
歯数
40
適合機種
ヒルティ充電式金属切断用丸のこSCM22-A(18-A)
刃形
交換刃
本体厚さ(mm)
1.1
適合材
鋼管、穴あきアングル、寸切りボルト、ハンガーレール、リップ鋼
最高使用回転速度(min
-1
)
4200
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08424386
HLT-165
¥
10,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
グローバルソー 鉄鋼用 チップソー HLT-165
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった