モトユキ
グローバルソーテフゾール ステンレス専用切削補助剤
低摩擦性に優れたPTFEを配合。環境への負担を低減するPFOAフリー。
用途
ステンレス切断用補助剤。
紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、写真機などの軽潤滑部分に。
プラスチック、ゴムなどの離型剤。
適合材
ステンレス
色
白
容量(mL)
240
使用温度(℃)
(目安)≦+250
主成分
PTFE、溶剤、噴射剤(DME)
硬化条件
常温乾燥(指触乾燥約5~6分)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08424587
TF-240
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
グローバルソー ステンレス切断用補助剤 テフゾール TF-240
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった