曜日別特売
モノタロウ

スピーカー 2wayトレードインタイプ 同軸コアキシャル

スピーカー 2wayトレードインタイプ 同軸コアキシャル - モノタロウ
(106件のレビュー)

10cm対応のコアキシャルスピーカーです。
純正品に近い厚みのため純正カーバーへの干渉がない。
他社よりマグネットが大きいので重低音に伸びがあります。
純正スピーカーからシステムアップにおすすめのトレードインタイプスピーカーです。
コードや端子などの付属品付。

用途純正スピーカーの補修・交換用として付属品スピーカーコード・端子・タッピングネジ・スピードナット・ワッシャ・接続クキャップ・クッション外形寸法(mm)125×50定格電圧(V)12再生周波数帯域(Hz)90~20k音圧レベル(dB)90±3最大入力(W)100定格入力(W)20インピーダンス(Ω)4取付マウント寸法(mm)102内容量1セット(2個)
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※使用の際は取扱説明書をよくご確認の上お願いします。
※エッジ部の色が緑色や黒色が混在していますが、商品仕様に問題はございません。
※内張りとスピーカーのスペースが十分に確保されているかご確認ください。スピーカーとの干渉によりノイズが発生することがございます。
スピーカー固定のクリップのゆるみ、配線の取り回しなどオルタネーターからのノイズなどにより、ノイズが発生することがございます。ノイズが発生した際は、取り付け方法を再度ご確認ください。
※定格入力・定格電圧の範囲内でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07497814-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07497814-19338646AK-122- 2WAYコンパクトスピーカー アークヒル 193386462WAYコンパクトスピーカーアークヒル1セット(2個)
5,898
税込6,488
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:106
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: カーオーディオ
製造業

エンクロージャ次第ではありますが、なかなかの音質です。
ボーカルが際立ちます、ドンシャリが好きな人には向かないかも。

対象商品 : 07497814
2024-03-21
用途: 軽トラックのナビの取り付けに

日産のNTクリッパーDR16T(キャリィDA16T)に付けました。まるでこの車用かと思う位ジャストフィットです。但し配線が細すぎるのと付属のビスの頭の幅が狭いのが気になりました。値段からすると満足です。

対象商品 : 07497814
2024-06-28
用途: スピーカー交換
建設業・工事業

ビビリがひどかったので交換したが、音質どうこう期待してはいけない。
問題無く音は出るようになった。

対象商品 : 07497814
2023-11-26
用途: 日産 軽トラに使用
医療・福祉・介護関連業

軽トラにナビを装着する為に購入。軽トラで使用するにはサイズもジャストで問題なし。

1が参考にしています
対象商品 : 07497814
2023-12-28
用途: アクティーのオーディオ

簡単に交換出来、音も値段の割に良かったです。 トラックには十分なパフォーマンスです。

対象商品 : 07497814
2023-11-01
用途: 軽トラにスピーカが無い
レーシング コレクション ナカノ

スピーカが無いのでダッシュボートの内側に取付
このスピーカ部品が揃って安価です

対象商品 : 07497814
2023-07-09
用途: 軽トラックのスピーカー取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

キャリイの左右ドアに取り付けしました、10cmなので低音はあまり出ませんがそれ以外はこれといった不満はありません。

対象商品 : 07497814
2023-05-19
用途: 軽トラックのオーディオ音質改善に
製造業

正直言ってそこまでの期待はしていなかったのですが、このお値段で必要十分以上の音質になり大変満足しています。しいて不満を挙げるとするなら......付属のスピーカーケーブルにギボシ端子を圧着してオーディオに配線したのですが、もう少し太いケーブルであったほうが圧着がしやすいのでよりありがたいな、くらいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする