曜日別特売

スタンドタッチテーブル755

スタンドタッチテーブル755 - ルネセイコウスタンドタッチテーブル755 - ルネセイコウスタンドタッチテーブル755 - ルネセイコウスタンドタッチテーブル755 - ルネセイコウスタンドタッチテーブル755 - ルネセイコウスタンドタッチテーブル755 - ルネセイコウスタンドタッチテーブル755 - ルネセイコウ

折りたたんで自立する。省スペースワンタッチテーブル。
料理の下ごしらえから、オフィスでのミーティング補助テーブルまでシーンを選ばず活躍できるテーブルです。

幅(mm)750奥行(mm)500高さ(mm)700材質MDF合板、スチールパイプ質量(kg)8.7耐荷重(kg)50キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×700折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×175×870RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×500×700総耐荷重(kg)50再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07508192SB-755Tナチュラル/ブラック
28,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07508208SB-755TAナチュラル/シルバー
28,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07508217SB-755TDダークブラウン/ブラック
28,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07508226SB-755TADダークブラウン/シルバー
28,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする