ホワイト ソーサー

ホワイト ソーサー - リビングホワイト ソーサー - リビング

シンプルな白が映えるホワイトシリーズの食器です。
電子レンジ・オーブンOK

食器の種類洋食器材質陶器種別ソーサーホワイト寸法(Φ×高さH)(mm)約155×20食器洗浄機家庭用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07511954R-057
オープン
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする