QUT50 クイックウルトラサーモ

QUT50 クイックウルトラサーモ - TPR熱学QUT50 クイックウルトラサーモ - TPR熱学

急速30秒昇温・急速降温ができます。
放射特性は抜群です。
必要最小限の電力で加熱ができます。
作業サイクルの大幅短縮、生産性の向上に寄与します。
高精度の温度コントロールが可能なため、セット内温度差を自由に制御できます。

仕様セラミック溶射区分/ブルーケース寸法(mm)124×124×18放射面寸法(mm)115×115質量(g)360端子ねじM4.0許容温度(℃)(ヒータ表面)650温度センサー内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07584858QUT50-1BTL
33,000
32,980
36,278(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07584867QUT50-2BTL
33,000
32,980
36,278(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする