UT ウルトラ・サーモ

UT ウルトラ・サーモ - TPR熱学
(1件のレビュー)

放射特性は抜群です。大きな熱量をすばやく伝えます。放射板、熱源は長寿命です。安全性に優れています。SUS板は一般用途に適し、チタン板はサビ及び塩害に極めて強い。

電圧(V)単相200最高使用温度(℃)520内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
端子ねじ
ケース寸法(mm)
消費電力(kW)
材質(基板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075848763A-0.62.0M3.5400×160×400.6SUS板
37,200
35,980
39,578(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
075848853A-0.82.0M3.5400×160×400.8SUS板
37,200
35,980
39,578(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
075848943A-1.02.0M3.5400×160×401.0SUS板
37,200
35,980
39,578(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
075849033A-1.22.0M3.5400×160×401.2SUS板
37,200
35,980
39,578(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
075849123A-T-0.62.0M3.5400×160×400.6SUS板
43,800
39,980
43,978(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
075849283A-T-0.82.0M3.5400×160×400.8SUS板
43,800
39,980
43,978(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
075849373A-T-1.02.0M3.5400×160×401.0SUS板
43,800
39,980
43,978(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
075849463A-T-1.22.0M3.5400×160×401.2SUS板
43,800
39,980
43,978(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07585034L3A-2.03.7M4480×230×402.0SUS板
62,800
59,980
65,978(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07585043L3A-2.23.7M4480×230×402.2SUS板
62,800
59,980
65,978(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07585052L3A-T-2.03.7M4480×230×402.0SUS板
69,400
65,980
72,578(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07585068L3A-T-2.23.7M4480×230×402.2SUS板
69,400
65,980
72,578(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07585217W3A-1.64.0M3.5400×320×401.6SUS板
64,300
59,980
65,978(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07585226W3A-2.04.0M3.5400×320×402.0SUS板
64,300
59,980
65,978(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07585235W3A-2.44.0M3.5400×320×402.4SUS板
64,300
59,980
65,978(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07585244W3A-TL-1.64.0M3.5400×320×401.6SUS板
70,300
66,980
73,678(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07585253W3A-TL-2.04.0M3.5400×320×402.0SUS板
70,300
66,980
73,678(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07585262W3A-TL-2.44.0M3.5400×320×402.4SUS板
70,300
66,980
73,678(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07585278W3A-TR-1.64.0M3.5400×320×401.6SUS板
70,300
66,980
73,678(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07585287W3A-TR-2.04.0M3.5400×320×402.0SUS板
70,300
66,980
73,678(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07585296W3A-TR-2.44.0M3.5400×320×402.4SUS板
70,300
66,980
73,678(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
075849553AY-0.62.0M3.5400×160×400.6SUS板
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
075849643AY-0.82.0M3.5400×160×400.8SUS板
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
075849733AY-1.02.0M3.5400×160×401.0SUS板
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
075849823AY-1.22.0M3.5400×160×401.2SUS板
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
075849983AY-T-0.62.0M3.5400×160×400.6SUS板
36,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
075850073AY-T-0.82.0M3.5400×160×400.8SUS板
36,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
075850163AY-T-1.02.0M3.5400×160×401.0SUS板
36,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
075850253AY-T-1.22.0M3.5400×160×401.2SUS板
36,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07585077LTA-2.03.7M4480×230×402.0チタン板
69,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07585086LTA-2.23.7M4480×230×402.2チタン板
69,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07585095LTA-T-2.03.7M4480×230×402.0チタン板
76,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07585104LTA-T-2.23.7M4480×230×402.2チタン板
76,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07585113S3A-0.40.65M3.5140×140×200.4SUS板
21,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07585122S3A-T-0.40.65M3.5140×140×200.4SUS板
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07585138TA-0.62.0M3.5400×160×400.6チタン板
39,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07585147TA-0.82.0M3.5400×160×400.8チタン板
39,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07585156TA-1.02.0M3.5400×160×401.0チタン板
39,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07585165TA-1.22.0M3.5400×160×401.2チタン板
39,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07585174TA-T-0.62.0M3.5400×160×400.6チタン板
44,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07585183TA-T-0.82.0M3.5400×160×400.8チタン板
44,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07585192TA-T-1.02.0M3.5400×160×401.0チタン板
44,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07585208TA-T-1.22.0M3.5400×160×401.2チタン板
44,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07584903
2024-06-29
用途: 塗装の乾燥
有限会社アルミホイールメンテナンス札幌自動車・二輪車・自転車関連業

前から使ってますが、塗装の乾燥に大変良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする