IEC規格対応 2点検出防爆スイッチ VCX-7000シリーズ

IEC規格対応 2点検出防爆スイッチ VCX-7000シリーズ - azbil(旧:山武)IEC規格対応 2点検出防爆スイッチ VCX-7000シリーズ - azbil(旧:山武)IEC規格対応 2点検出防爆スイッチ VCX-7000シリーズ - azbil(旧:山武)IEC規格対応 2点検出防爆スイッチ VCX-7000シリーズ - azbil(旧:山武)IEC規格対応 2点検出防爆スイッチ VCX-7000シリーズ - azbil(旧:山武)

KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の防爆認証を取得。
水素ガス雰囲気中でも使用可能。
ケース・カバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。
ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性・耐候性に優れる。
ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接触形式
端子形状
接点仕様
防爆構造
保護構造
ヘッド形状
アクチュエータの種類
ケーブル
接点材質
外部規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07585506VCX-7001-J単極双投 (SPDT)×2M3.5角座金付きなべ小ねじ銀:リベット/金合金:クロスポイント内部スイッチ:d(耐圧防爆)、ハウジング:e(安全防爆)IP67 (IEC60529、JIS C 0920)センターニュートラル形標準ローラレバーG3/4THIS・NK
45,700
44,980
49,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
07585524VCX-7001-RK単極双投 (SPDT)×2M3.5角座金付きなべ小ねじ銀:リベット/金合金:クロスポイント内部スイッチ:d(耐圧防爆)、ハウジング:e(安全防爆)IP67 (IEC60529、JIS C 0920)センターニュートラル形標準ローラレバー安全増パッキン金合金THIS・NK
51,600
45,980
50,578(税込)
41日以内出荷
返品不可
07585533VCX-7002-J単極双投 (SPDT)×2M3.5角座金付きなべ小ねじ銀:リベット/金合金:クロスポイント内部スイッチ:d(耐圧防爆)、ハウジング:e(安全防爆)IP67 (IEC60529、JIS C 0920)センターニュートラル形レバー無しG3/4THIS・NK
43,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
07585542VCX-7003-J単極双投 (SPDT)×2M3.5角座金付きなべ小ねじ銀:リベット/金合金:クロスポイント内部スイッチ:d(耐圧防爆)、ハウジング:e(安全防爆)IP67 (IEC60529、JIS C 0920)センターニュートラル形調整ローラレバーG3/4THIS・NK
45,700
44,980
49,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
07585567VCX-7003-R単極双投 (SPDT)×2M3.5角座金付きなべ小ねじ銀:リベット/金合金:クロスポイント内部スイッチ:d(耐圧防爆)、ハウジング:e(安全防爆)IP67 (IEC60529、JIS C 0920)センターニュートラル形調整ローラレバー安全増パッキンTHIS・NK
45,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07585576VCX-7101-J単極双投 (SPDT)×2M3.5角座金付きなべ小ねじ銀:リベット/金合金:クロスポイント内部スイッチ:d(耐圧防爆)、ハウジング:e(安全防爆)IP67 (IEC60529、JIS C 0920)同時動作形標準ローラレバーG3/4THIS・NK
45,700
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07585585VCX-7101-R単極双投 (SPDT)×2M3.5角座金付きなべ小ねじ銀:リベット/金合金:クロスポイント内部スイッチ:d(耐圧防爆)、ハウジング:e(安全防爆)IP67 (IEC60529、JIS C 0920)同時動作形標準ローラレバー安全増パッキンTHIS・NK
45,700
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07585515VCX-7001-R単極双投 (SPDT)×2M3.5角座金付きなべ小ねじ銀:リベット/金合金:クロスポイント内部スイッチ:d(耐圧防爆)、ハウジング:e(安全防爆)IP67 (IEC60529、JIS C 0920)センターニュートラル形標準ローラレバー安全増パッキンTHIS・NK
45,700
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
07585558VCX-7003-JH----------
32,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする