曜日別特売

アンプ内蔵形漏液スイッチ

アンプ内蔵形漏液スイッチ - azbil(旧:山武)アンプ内蔵形漏液スイッチ - azbil(旧:山武)アンプ内蔵形漏液スイッチ - azbil(旧:山武)
材質コード:PFA被覆材質(本体)PFA質量(g)約55種類漏液センサ使用温度範囲(℃)-25~50(水結なきこと)保護構造IP67(IEC規格)耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間 充電部一括とケース間検出方式反射形電源電圧(V)DC10.8~26.4(リップル10%以下)光源赤外LED(ピーク発光波長940nm)制御出力開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:DC30V、残留電圧:1V以下(開閉電流50mA時)消費電流(mA)30以下絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vにて)保護回路電源逆接続保護回路付き、電源投入時誤動作防止回路付き約(20ms)、出力短絡保護回路保存温度範囲(℃)-40~70(水結なきこと)材質(検出面)塩ビ板、ステンレス鋼板耐衝撃(m/s2)500 X・Y・Z各方向 3回表示灯正常時:緑色点灯、漏液検出時:オレンジ点灯耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間標準検出物体動作形態正常時オン、漏液検出時オフ使用湿度範囲(%RH)30~85(結露のないこと)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
出力形態
材質(ブラケット)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07586057HPQ-D11-L05プリワイヤ コード5mNPNオープンコレクタPVC
29,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
07586066HPQ-D12-L05プリワイヤ コード5mPNPオープンコレクタPVC
29,000
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
07586075HPQ-D12Nプリワイヤ コード2mPNPオープンコレクタPVC
27,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
07586084HPQ-D21-L05プリワイヤ コード5mNPNオープンコレクタPFA
29,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする