スマート・インジケータ SIA1CRD~

スマート・インジケータ SIA1CRD~ - azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SIA1CRD~ - azbil(旧:山武)
使用周囲温度(℃)0~50使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)入力種類DC4~20mA入力インピーダンス(Ω)10消費電力3VA材質(ケース)ABS樹脂取付け方法屋内パネル埋め込み電源(V)AC100/110(50-60Hz)指示精度±1%FS±1digit停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)材質(カバー)アクリル樹脂標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)内容量1個
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07648768SIA1CRD10X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07648777SIA1CRD10XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07648786SIA1CRD11X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07648795SIA1CRD11XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07648813SIA1CRD12X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07648822SIA1CRD12XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07648838SIA1CRD13X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07648847SIA1CRD13XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07648856SIA1CRD20X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07648865SIA1CRD20XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07648874SIA1CRD21X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07648883SIA1CRD21XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07648892SIA1CRD22X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07648908SIA1CRD22XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07648917SIA1CRD23X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07648926SIA1CRD23XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07648935SIA1CRD30X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07648944SIA1CRD30XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07648953SIA1CRD31X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07648962SIA1CRD31XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07648978SIA1CRD32X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07648987SIA1CRD32XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07648996SIA1CRD33X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07649005SIA1CRD34XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07649014SIA1CRD39XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07649023SIA1CRD40X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07649032SIA1CRD40XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07649048SIA1CRD41X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07649057SIA1CRD41XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07649066SIA1CRD42X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07649075SIA1CRD42XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07649084SIA1CRD50X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07649093SIA1CRD50XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07649118SIA1CRD51X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07649127SIA1CRD51XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07649136SIA1CRD52X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07649145SIA1CRD52XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07649154SIA1CRD53XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07649163SIA1CRD59X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07649172SIA1CRD60XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07649188SIA1CRD61X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07649197SIA1CRD61XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07649206SIA1CRD62XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07649215SIA1CRD63XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07649224SIA1CRD69X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07649233SIA1CRD69XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07649242SIA1CRD70XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07649258SIA1CRD71X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07649267SIA1CRD71XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07649276SIA1CRD72X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする