曜日別特売

スマート・インジケータ SIA1CRZ~

スマート・インジケータ SIA1CRZ~ - azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SIA1CRZ~ - azbil(旧:山武)
使用周囲温度(℃)0~50使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)入力種類DC4~20mA入力インピーダンス(Ω)10消費電力3VA材質(ケース)ABS樹脂取付け方法屋内パネル埋め込み電源(V)AC100/110(50-60Hz)指示精度±1%FS±1digit停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)材質(カバー)アクリル樹脂標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07651105SIA1CRZ10X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651114SIA1CRZ11X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651123SIA1CRZ11XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651132SIA1CRZ12X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651148SIA1CRZ12XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651157SIA1CRZ13X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651166SIA1CRZ13XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651175SIA1CRZ14X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651184SIA1CRZ14XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651193SIA1CRZ19XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651202SIA1CRZ20X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651218SIA1CRZ20XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651227SIA1CRZ21X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651236SIA1CRZ21XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651245SIA1CRZ22X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651254SIA1CRZ23WD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651263SIA1CRZ30X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651272SIA1CRZ31X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651288SIA1CRZ32X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651297SIA1CRZ32XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651306SIA1CRZ41X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651315SIA1CRZ41XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651324SIA1CRZ50X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651333SIA1CRZ50XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651342SIA1CRZ51X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651358SIA1CRZ51XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651367SIA1CRZ52WD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651376SIA1CRZ53X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651385SIA1CRZ53XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651394SIA1CRZ59XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651403SIA1CRZ60XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651412SIA1CRZ61XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651428SIA1CRZ70X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651437SIA1CRZ72W
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651446SIA1CRZ72WD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651455SIA1CRZ80X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651464SIA1CRZ80XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651473SIA1CRZ82XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651482SIA1CRZA0XB
74,800
58,980
64,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651498SIA1CRZA0XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651507SIA1CRZB9X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651516SIA1CRZC9X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07651525SIA1CRZJ0XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする