曜日別特売

スマート・インジケータ SIA1CYU~

スマート・インジケータ SIA1CYU~ - azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SIA1CYU~ - azbil(旧:山武)
仕様●追加処理:なし●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:黄色●No.1表示(左側)レンジ:0~100ppm電源(V)AC100/110(50-60Hz)入力種類DC4~20mA消費電力3VA材質(ケース)ABS樹脂入力インピーダンス(Ω)10使用周囲温度(℃)0~50材質(カバー)アクリル樹脂指示精度±1%FS±1digit取付け方法屋内パネル埋め込み標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07651778SIA1CYU12X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする