曜日別特売

スマート・インジケータ SIA1VRU~

スマート・インジケータ SIA1VRU~ - azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SIA1VRU~ - azbil(旧:山武)
使用周囲温度(℃)0~50使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)入力種類DC1~5V入力インピーダンス(Ω)1000000消費電力3VA材質(ケース)ABS樹脂取付け方法屋内パネル埋め込み電源(V)AC100/110(50-60Hz)指示精度±1%FS±1digit停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)材質(カバー)アクリル樹脂標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07653713SIA1VRU11X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07653722SIA1VRU11XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07653738SIA1VRU12X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07653747SIA1VRU13XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07653756SIA1VRU20XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07653765SIA1VRU22XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07653774SIA1VRU24X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07653783SIA1VRU31X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07653792SIA1VRU32XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07653808SIA1VRU50XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07653817SIA1VRU51XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07653826SIA1VRU53X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
07653835SIA1VRUA0XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07653844SIA1VRUA9XD
57,600
49,980
54,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07653853SIA1VRUB3X
51,500
43,980
48,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする