azbil(旧:山武)
スマート・インジケータ SIA1VYX~
使用周囲温度(℃)
0~50
使用周囲湿度(%RH)
80以下(40℃)
入力種類
DC1~5V
入力インピーダンス(Ω)
1000000
消費電力
3VA
材質(ケース)
ABS樹脂
取付け方法
屋内パネル埋め込み
電源(V)
AC100/110(50-60Hz)
指示精度
±1%FS±1digit
停電補償
停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
材質(カバー)
アクリル樹脂
標準色
スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)
内容量
1個
関連資料:
寸法、仕様情報(0.92MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07654614
SIA1VYX20XD
¥57,600
¥
47,980
¥52,778
(税込)
71日以内出荷
返品不可
07654623
SIA1VYX30XD
¥57,600
¥
47,980
¥52,778
(税込)
71日以内出荷
返品不可
07654632
SIA1VYX50XD
¥57,600
¥
47,980
¥52,778
(税込)
71日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください