スマート・インジケータ SIA5VGC~

スマート・インジケータ SIA5VGC~ azbil(山武) スマート・インジケータ SIA5VGC~ azbil(山武)

仕様●追加処理:なし●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:緑色●No.1表示(左側)レンジ:0~100% 電源(V)AC120(50-60Hz) 入力種類DC1~5V 消費電力3VA 材質(ケース)ABS樹脂 入力インピーダンス(Ω)1000000 使用周囲温度(℃)0~50 材質(カバー)アクリル樹脂 指示精度±1%FS±1digit 取付け方法屋内パネル埋め込み 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07656075 SIA5VGC12X
51,500
43,980
48,378 (税込)
71日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする