曜日別特売

スマート・インジケータ SIBVRI~

スマート・インジケータ SIBVRI~ - azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SIBVRI~ - azbil(旧:山武)
使用周囲温度(℃)0~50使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)入力種類DC1~5V入力インピーダンス(Ω)1000000材質(ケース)ABS樹脂取付け方法屋内パネル埋め込み指示精度±1%FS±1digit停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)材質(カバー)アクリル樹脂標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)内容量1個
全12種類を絞り込む
消費電力
12種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07660232SIB1VRI12XGI12XD5VAAC100/110(50-60Hz)
102,000
79,980
87,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07660248SIB1VRI32XGI32XD5VAAC100/110(50-60Hz)
102,000
79,980
87,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07660257SIB1VRI51XGI51XD5VAAC100/110(50-60Hz)
102,000
79,980
87,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07660266SIB1VRI51XRI51X5VAAC100/110(50-60Hz)
95,000
75,980
83,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
07660905SIB2VRI51XGC12X5VAAC200/220(50-60Hz)
95,000
75,980
83,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
07661036SIB5VRI22XGC12X5VAAC120(50-60Hz)
95,000
75,980
83,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
07661045SIB5VRI81XGC12X5VAAC120(50-60Hz)
95,000
75,980
83,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
07661684SIB8VRI12XRI12XD4WDC24
102,000
79,980
87,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07661693SIB8VRI12XYI12X4WDC24
95,000
75,980
83,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
07661702SIB8VRI30XYI30X4WDC24
95,000
75,980
83,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
07661718SIB8VRI31XRI31X4WDC24
95,000
75,980
83,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
07661727SIB8VRI31XRI31XD4WDC24
102,000
79,980
87,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする