仕様●追加処理:検査成績書付き●指示点数:2●No.1表示(左側)表示色:赤色●No.1表示(左側)レンジ:0~14ph●No.2表示(右側)表示色:赤色●No.2表示(右側)レンジ:0~14ph電源(V)AC100/110(50-60Hz)入力種類DC1~5V消費電力5VA材質(ケース)ABS樹脂入力インピーダンス(Ω)1000000使用周囲温度(℃)0~50材質(カバー)アクリル樹脂指示精度±1%FS±1digit取付け方法屋内パネル埋め込み標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)内容量1個