曜日別特売

スマート・インジケータ SIBVGC~

スマート・インジケータ SIBVGC~ - azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SIBVGC~ - azbil(旧:山武)
使用周囲温度(℃)0~50使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)入力種類DC1~5V入力インピーダンス(Ω)1000000材質(ケース)ABS樹脂取付け方法屋内パネル埋め込み指示精度±1%FS±1digit停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)材質(カバー)アクリル樹脂標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07660887SIB2VGC12XGC12X5VAAC200/220(50-60Hz)
95,000
75,980
83,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
07660896SIB2VGC12XYC12X5VAAC200/220(50-60Hz)
95,000
75,980
83,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
07661018SIB5VGC12XYC12X5VAAC120(50-60Hz)
95,000
75,980
83,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
07661526SIB8VGC12XGC12X4WDC24
95,000
75,980
83,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
07661535SIB8VGC12XGC12XD4WDC24
102,000
79,980
87,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
07661544SIB8VGC12XYC12X4WDC24
95,000
75,980
83,578(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする