曜日別特売

モジュール形調節計

モジュール形調節計 - azbil(旧:山武)
内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧範囲(V)
材質(ケース)
モジュール
冷却方式
ケース色
通信ポート
伝送速度(Mbps)
伝送プロトコル
入力点数
出力点数
入力方式
出力方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07748527AHC2001CPA0000-変性ポリフェニレンエーテル樹脂CPUユニット(CPUユニット)自然冷却DIC547(第15版)USBスレーブ(ローダ接続用12Mbps)、RS-232C(各種機器接続用、9600~57.6kbps)------
248,000
取扱い終了
返品不可
07748536AHC2001DA40000-変性ポリフェニレンエーテル樹脂4点アナログ出力ユニット(AOユニット)自然冷却DIC547(第15版)----4点--
157,000
取扱い終了
返品不可
07748545AHC2001DS30000-変性ポリフェニレンエーテル樹脂32点DC12/24Vソース出力ユニット(DO(S)ユニット)自然冷却DIC547(第15版)----32点-トランジスタ出力(ソースタイプ)
78,500
取扱い終了
返品不可
07748554AHC2001DX30000-変性ポリフェニレンエーテル樹脂32点DC24V入力ユニット(DIユニット)自然冷却DIC547(第15版)---32点-フォトカプラ入力(双方向)-
78,500
取扱い終了
返品不可
07748563AHC2001DY30000-変性ポリフェニレンエーテル樹脂32点DC12/24V出力ユニット(DOユニット)自然冷却DIC547(第15版)----32点-トランジスタ出力(シンクタイプ)
78,500
取扱い終了
返品不可
07748572AHC2001FLU0000-変性ポリフェニレンエーテル樹脂FL-net(OPCN-2)インタフェースユニット(FLIユニット)自然冷却DIC547(第15版)-10UDP/IP、FAリンクプロトコル----
248,000
取扱い終了
返品不可
07748588AHC2001PSA0000AC85~250変性ポリフェニレンエーテル樹脂AC入力電源ユニット(ACPSユニット)自然冷却DIC547(第15版)-------
99,100
取扱い終了
返品不可
07748597AHC2001SCU0000-変性ポリフェニレンエーテル樹脂シリアル通信ユニット(SCUユニット)自然冷却DIC547(第15版)RS-232C(9600~38400bps)、RS-485(9600~38400bps)------
186,000
取扱い終了
返品不可
07748606DMC50CNT026------------
23,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする