Bシリーズ エアハイドロブースタ(バネ戻り)

Bシリーズ エアハイドロブースタ(バネ戻り) - エナパックBシリーズ エアハイドロブースタ(バネ戻り) - エナパックBシリーズ エアハイドロブースタ(バネ戻り) - エナパック

頑丈で耐久性がある、単動スプリング戻りワンショット型のエアハイドロブースタです。
加圧のみにエアを消費し、戻り側はスプリングリターンのため、エア消費量を大幅に削減できます。
ストロークエンドセンサが標準装備されており、残油量が検知できます。
ブースタのエアシリンダ内面に樹脂コーティングされているのでドライエアで使用できます。
油圧ピストン部の特殊バルブにより、エアを排気すると素早くピストンが戻ります。
正確な油圧力調整がエア圧力の調整で容易にでき、精度の高い制御ができます。

使用空気圧力(MPa)0.05~0.7空気消費量(m3/min)0.27使用推奨温度範囲(℃)(油)+15℃~+55℃最高使用頻度(回/min)10油槽容量(cm3)820有効油量(cm3)220シリンダ内径(Φmm)180ストローク(mm)134内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出油量(cm3)
増圧比
ピストン径(Φmm)
残油量(cm3)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07787386B-2009122(エア圧:油圧)1:20(油圧)3830(ストロークエンドセンサ作動時)13.3
133,200
129,800
142,780(税込)
当日出荷
07787395B-300681(エア圧:油圧)1:30(油圧)3120(ストロークエンドセンサ作動時)13.7
142,300
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07787404B-500349(エア圧:油圧)1:50(油圧)2412(ストロークエンドセンサ作動時)12.7
172,500
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07787413B-600341(エア圧:油圧)1:60(油圧)2210(ストロークエンドセンサ作動時)13.0
183,800
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする