曜日別特売

ダイヤモンドブレード

ダイヤモンドブレード - エクセン
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
形状
サイズ
タイプ
ベルト呼び長さ
ベルト長さ(mm)
太さW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07788488C120-C標準スタンダード1203048-
40,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07788497C140-C標準スタンダード1403556-
69,500
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07788506C16-------
87,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07788515C18-------
101,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07788558P16ニトリルゴム-----2.4
72,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07788567P18ニトリルゴム-----2.4
84,000
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07788472C100-------
34,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07788524P100-------
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07788533P120-------
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07788542P140-------
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥50,000/税込¥55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする