振動モータ

振動モータ - エクセン振動モータ - エクセン振動モータ - エクセン

偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P、KM2.8S-2PA型を除く)。
耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。
振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。
高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8S/2.8-2PA型を除く)。

周波数(Hz)50/60内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
電源
取付ボルト
遠心力(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07789443KM10S-2PD-100V10.0100単相M12(最大)1.10/1.58kN
104,700
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07789452KM3S-2PD-100V5.3100単相M8(最大)0.49/0.68kN
86,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07789468KM40-2PB25.7200三相M16(最大)3.92/5.69
91,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07789477KM40-4PA49.0200三相M18(最大)7.85/7.85
152,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07789486KM55-2PA34.0200三相M18(最大)5.39/7.85kN
113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする