エクセン
配電箱
質量(kg)
3.5
電圧(V)
出力:48
コンセント個数
入力:1/出力:3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
253×217×238
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07789714
DB3
¥
45,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000