曜日別特売

MC車輪 MC-STVBシリーズ

MC車輪 MC-STVBシリーズ - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-STVBシリーズ - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC602STにボールベアリングを組み込んだ車輪です。
MC-VB・MC-VSに比べ耐荷重をさらにアップさせました。
ベアリングには耐熱グリスを使用しています。

材質(車輪)MC602STタイプベアリング入り(耐熱グリス)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
車輪幅R(mm)
寸法B(mm)
軸径d(Φmm)
ボス幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07800092MC-STVB200-452004541.6(参考値)2054
35,920
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07800083MC-STVB100-341003427.3(参考値)1238
6,210
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
07800108MC-STVB50-24502418.0(参考値)829
3,630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
07800117MC-STVB65-34653429.0(参考値)1239
3,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
07800126MC-STVB75-32753225.3(参考値)1036
4,460
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07800083MC-STVB100-3438794016MC-STVB100×34MC-STVB100-34 MC車輪 MC-STVBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 38794016MC車輪 MC-STVBシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)1個
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました
07800108MC-STVB50-2438793982MC-STVB50×24MC-STVB50-24 MC車輪 MC-STVBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 38793982MC車輪 MC-STVBシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
07800117MC-STVB65-3438793991MC-STVB65×34MC-STVB65-34 MC車輪 MC-STVBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 38793991MC車輪 MC-STVBシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする