ケトロン GF30 PEEK(ガラス繊維強化グレード) 板

ケトロン GF30 PEEK(ガラス繊維強化グレード) 板 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ケトロン GF30 PEEK(ガラス繊維強化グレード) 板 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
耐薬品性に優れています。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない)
耐熱性、低発煙性に優れています。
30%ガラス繊維強化グレードで、PK-450と比べて高い剛性および耐クリープ性を持つとともに、寸法安定性に優れています。高温度で、長時間、高い静的荷重のかかる構造部品に好適です。
摺動部品としても使用可能ですが、充てんされたガラス繊維が相手表面を傷つけるので、使用にあたっては注意が必要です。

灰褐色呼び幅(mm)525呼び厚さ(mm)10タイプGF30 PEEKグレードガラス繊維強化グレード比重1.51(D-792)伸び(%)5(D-638)引張強度(MPa)90(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0厚さ公差(mm)0~+1.1幅公差(mm)0~+25.0質量(kg/枚)7.9呼び長さ(mm)1000引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:133(D-695)圧縮弾性率(MPa)6060(D-695)曲げ強度(MPa)-内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07801867GF30PEEK-10-525-1000
1,016,400
599,800
659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2838:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

PEEK」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする