曜日別特売

ナイラトロン シーブ 注型シーブ(溝なしブランク品)

ナイラトロン シーブ 注型シーブ(溝なしブランク品) - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

ナイラトロンシーブは、鉄製のシーブに比べ、ロープの磨耗や変形が少なく、ロープの寿命を延ばし、コストダウンを実現します。
ロープの寿命延長
軽量化
耐腐食性
非水着性
静電防止性

タイプ溝なし内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全6種類を絞り込む
寸法Dh(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
寸法Wh(mm)
参考質量(kg)
適合ベアリング外径(Φmm)
寸法Dh(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
078047032013N50452.455~100138
30,240
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
078047122014N60503.365~110150
39,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
078047282016N80554.885~130174
47,860
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
078047372018N90606.795~150198
62,040
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
078047462020N110658.7115~160211
79,560
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
078047552023N1207012.0125~180236
101,180
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする