三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
ナイラトロンバケット
ナイラトロンバケットは、MC-Eナイロンを原料とした高荷重用エレベーターバケットです。
優れた耐摩耗性
優れた耐腐食性
非粘着性なので作業性が向上
優れた耐衝撃性
鋳鉄やアルミ製に比べて軽量
材質
MC-Eナイロン
寸法E(mm)
10
フタ
なし
角度l(°)
60
角度m(°)
70
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07804886
NA2015E
(X-X)2.18(Y-Y)1.17
202×155×159
黒
¥
7,180
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07804895
NA2517E
(X-X)3.29(Y-Y)1.83
250×160×172
黒
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07804904
NA3018E
(X-X)4.56(Y-Y)2.38
300×180×186
黒
¥
10,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07804913
NA3420E
(X-X)6.38(Y-Y)3.40
340×200×203
黒
¥
12,340
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07804922
NA4020E
(X-X)7.58(Y-Y)4.10
400×200×203
黒
¥
14,510
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。