三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
ポリプロピレンバケット
ポリプロピレンバケットは、軽量物搬送用のエレベーターバケットです。
優れた耐摩耗性
優れた耐腐食性
非粘着性なので作業性が向上
優れた耐衝撃性
鋳鉄やアルミ製に比べて軽量
材質
ポリプロピレン
寸法E(mm)
10
フタ
なし
角度l(°)
60
角度m(°)
70
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07804938
2517PP
(X-X)3.29(Y-Y)1.83
250×160×172
白
¥
6,110
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07804947
3018PP
(X-X)4.56(Y-Y)2.38
300×180×186
白
¥
7,420
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07804956
3420PP
(X-X)6.38(Y-Y)3.40
340×200×203
白
¥
7,870
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07804965
4020PP
(X-X)7.58(Y-Y)4.10
400×200×203
白
¥
8,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。