曜日別特売

コントロールボックスXALシリーズ

コントロールボックスXALシリーズ - シュナイダーエレクトリックコントロールボックスXALシリーズ - シュナイダーエレクトリックコントロールボックスXALシリーズ - シュナイダーエレクトリックコントロールボックスXALシリーズ - シュナイダーエレクトリック
(1件のレビュー)

操作盤から離れた場所で設置、増設したい場合に取り付け可能
IP65の高い防塵、防水性により食品機械、粉塵の多い環境で使用される機械に最適
ボックス本体は衝撃に強いポリカーボネート製

仕様ポリカーボネイト樹脂、 ベース:ライトグレー、カバー:黄色、スイッチΦ40mmヘッド 赤 プッシュロック リターンセット、トリガアクション有り(EN418)タイプ非常停止用押ボタンボックス保護構造IP65保護等級IP65内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07809752XALK178E(a)1(b)1
4,190
3,998
4,398(税込)
当日出荷
07809777XALK178F(b)2
4,190
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07809777
2024-06-12
用途: 力触覚実験機の緊急停止のために利用
合同会社エープラスエイ製造業

電源ケーブル引き込みの穴が大きすぎる。このままだとゴムの栓を付属する必要があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする