BALBIS(バルビス)
パワーグリーン L グリース
生分解性に優れ且つ食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合。
ゴム、プラスチックに対する影響が殆どありません。
使用温度範囲:-30℃~140℃
用途
・工作機械、港湾設備、食品機器等、産業機械のメンテナンス
ボールネジ、ベアリング、金型等のメンテナンス
混和ちょう度
278(2号)(25℃)
使用温度範囲(℃)
-30~140
使用目的
メンテナンス
外観
黄色バター状
基油
エステル系合成油
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07834392
L2-1000
¥
25,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください