BALBIS(バルビス)
パワーサーモグリース TB
生分解性に優れ且つ食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合。
耐熱性に優れフッ素グリース代替可。
使用温度範囲:-40℃~200℃(Max250℃)
用途
・乾燥ライン、軸受部、熱風ファン軸受部の潤滑
ホットメルト樹脂アプリケーターローラ軸受部等の潤滑
混和ちょう度
280(2号)(25℃)
使用温度範囲(℃)
-40~200
使用目的
潤滑
外観
白色バター状
基油
エステル系合成油
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07834417
TB2-1000
¥
23,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07834426
TB2-500
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください