BALBIS(バルビス)
パワーサーモグリースTS
食品衛生法(厚生省告示370号)に適合。
高温で耐久性能に非常に優れています。
ゴム、プラスチックに対する影響が殆どありません。
使用温度範囲:-40~250℃
用途
・乾燥ライン、軸受部、熱風ファン軸受部部等の潤滑
工作機械、精密機器等のメンテナンス
混和ちょう度
288(2号)(25℃)
使用温度範囲(℃)
-40~250
使用目的
メンテナンス、潤滑
外観
白色バター状
基油
メチルフェニルシリコーン
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07834444
TS2-1000
¥
96,100
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07834453
TS2-500
¥
49,400
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07834435
TS2-100
¥
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください