曜日別特売

V-Lok ハーフユニオン(UNF)

V-Lok ハーフユニオン(UNF) - フジキン
(1件のレビュー)

V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクターです。
基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。
最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。
チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

形状ハーフユニオン内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
H(mm)
寸法I(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
ねじ寸法T
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07839545VUWH-1.6-5/16-OR1.38.68.61426.722.914.3-
2,120
取扱い終了
代替品有
07839554VUWH-12.7-1-1/1610.41522.9-4938.931.81 1/16-12
2,700
取扱い終了
代替品有
07839563VUWH-12.7-3/410.411.222.9-41.931.822.23/4-16
1,810
取扱い終了
代替品有
07839572VUWH-12.7-3/4-OR10.411.922.928.44635.828.6-
2,610
取扱い終了
代替品有
07839588VUWH-12.7-7/810.412.722.9-4534.825.47/8-14
2,200
取扱い終了
代替品有
07839597VUWH-12.7-9/167.19.922.9-39.12920.69/16-18
1,940
取扱い終了
代替品有
07839606VUWH-15.88-3/410.711.222.4-41.931.823.83/4-16
3,550
取扱い終了
代替品有
07839615VUWH-15.88-7/812.712.722.4-45.23525.47/8-14
2,740
取扱い終了
代替品有
07839624VUWH-19.05-1-1/1615.81522.4-4938.931.81 1/16-12
3,870
取扱い終了
代替品有
07839633VUWH-19.05-1-1/16-OR15.714.224.437.852.342.238.1-
3,690
取扱い終了
代替品有
07839642VUWH-19.05-3/410.711.222.4-4635.8273/4-16
3,150
取扱い終了
代替品有
07839658VUWH-25.4-1-1/1616.81531.2-53.341.134.91 1/16-12
5,140
取扱い終了
代替品有
07839667VUWH-25.4-1-5/1622.31531.2-54.442.238.11 5/16-12
6,000
取扱い終了
代替品有
07839676VUWH-25.4-1-5/16-OR22.314.231.244.258.24644.5-
7,520
取扱い終了
代替品有
07839685VUWH-3.2-5/162.37.612.7-3023.411.15/16-24
1,030
取扱い終了
代替品有
07839694VUWH-3.2-5/16-OR2.38.612.71432.826.214.3-
1,490
取扱い終了
代替品有
07839703VUWH-4.8-3/8-OR39.713.715.734.327.715.9-
1,520
取扱い終了
代替品有
07839712VUWH-6.35-3/44.811.215.2-37.630.222.23/4-16
1,650
取扱い終了
代替品有
07839728VUWH-6.35-7/164.89.115.2-3426.714.37/16-20
980
取扱い終了
代替品有
07839737VUWH-6.35-7/16-OR4.810.415.218.838.43119.1-
1,540
取扱い終了
代替品有
07839746VUWH-6.35-7/84.812.715.2-40.633.325.47/8-14
1,940
取扱い終了
代替品有
07839755VUWH-6.35-9/164.89.915.2-35.628.217.59/16-18
1,140
取扱い終了
代替品有
07839764VUWH-7.93-1/26.49.116.2-34.827.415.91/2-20
1,210
取扱い終了
代替品有
07839773VUWH-7.93-1/2-OR6.3511.216.321.840.633.322.2-
1,630
取扱い終了
代替品有
07839782VUWH-9.52-3/47.111.216.8-39.131.822.23/4-16
1,750
取扱い終了
代替品有
07839798VUWH-9.52-7/165.19.116.8-35.628.215.97/16-20
1,270
取扱い終了
代替品有
07839807VUWH-9.52-7/87.112.716.8-42.234.825.47/8-14
1,940
取扱い終了
代替品有
07839816VUWH-9.52-9/167.19.916.8-37.129.717.59/16-18
1,310
取扱い終了
代替品有
07839825VUWH-9.52-9/16-OR7.111.916.823.642.435.123.8-
1,840
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07839545VUWH-1.6-5/16-OR75804409VUWH-1.6-5/16-OR-VVUWH-1.6-5/16-OR ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ) フジキン 75804409ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ)フジキン1個
2,498
欠品中
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07839554VUWH-12.7-1-1/1675804436VUWH-12.7-1-1/16-VVUWH-12.7-1-1/16 ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ) フジキン 75804436ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)フジキン1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07839563VUWH-12.7-3/475804454VUWH-12.7-3/4-VVUWH-12.7-3/4 ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ) フジキン 75804454ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)フジキン1個
2,198
欠品中
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07839572VUWH-12.7-3/4-OR75804445VUWH-12.7-3/4-OR-VVUWH-12.7-3/4-OR ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ) フジキン 75804445ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ)フジキン1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07839588VUWH-12.7-7/875804463VUWH-12.7-7/8-VVUWH-12.7-7/8 ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ) フジキン 75804463ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)フジキン1個
2,598
欠品中
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07839597VUWH-12.7-9/1675804479VUWH-12.7-9/16-VVUWH-12.7-9/16 ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ) フジキン 75804479ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)フジキン1個
2,298
欠品中
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07839606VUWH-15.88-3/475804515VUWH-15.88-3/4-VVUWH-15.88-3/4 ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ) フジキン 75804515ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)フジキン1個
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07839615VUWH-15.88-7/875804524VUWH-15.88-7/8-VVUWH-15.88-7/8 ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ) フジキン 75804524ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)フジキン1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07839624VUWH-19.05-1-1/1675804549VUWH-19.05-1-1/16-VVUWH-19.05-1-1/16 ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ) フジキン 75804549ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)フジキン1個
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07839633VUWH-19.05-1-1/16-OR75804533VUWH-19.05-1-1/16-OR-VVUWH-19.05-1-1/16-OR ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ) フジキン 75804533ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ)フジキン1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07839642VUWH-19.05-3/475804567VUWH-19.05-3/4-VVUWH-19.05-3/4 ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ) フジキン 75804567ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)フジキン1個
3,798
欠品中
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07839658VUWH-25.4-1-1/1675804585VUWH-25.4-1-1/16-VVUWH-25.4-1-1/16 ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ) フジキン 75804585ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)フジキン1個
5,698
欠品中
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07839667VUWH-25.4-1-5/1675804603VUWH-25.4-1-5/16-VVUWH-25.4-1-5/16 ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ) フジキン 75804603ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)フジキン1個
6,798
欠品中
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07839676VUWH-25.4-1-5/16-OR75804594VUWH-25.4-1-5/16-OR-VVUWH-25.4-1-5/16-OR ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ) フジキン 75804594ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ)フジキン1個
8,298
欠品中
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07839685VUWH-3.2-5/1675804637VUWH-3.2-5/16-VVUWH-3.2-5/16 ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ) フジキン 75804637ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)フジキン1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07839694VUWH-3.2-5/16-OR75804619VUWH-3.2-5/16-OR-VVUWH-3.2-5/16-OR ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ) フジキン 75804619ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ)フジキン1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07839703VUWH-4.8-3/8-OR75804664VUWH-4.8-3/8-OR-VVUWH-4.8-3/8-OR ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ) フジキン 75804664ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ)フジキン1個
1,798
欠品中
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07839712VUWH-6.35-3/475804673VUWH-6.35-3/4-VVUWH-6.35-3/4 ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ) フジキン 75804673ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)フジキン1個
1,998
欠品中
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07839728VUWH-6.35-7/1675804725VUWH-6.35-7/16-VVUWH-6.35-7/16 ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ) フジキン 75804725ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)フジキン1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07839737VUWH-6.35-7/16-OR75804707VUWH-6.35-7/16-OR-VVUWH-6.35-7/16-OR ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ) フジキン 75804707ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ)フジキン1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07839746VUWH-6.35-7/875804734VUWH-6.35-7/8-VVUWH-6.35-7/8 ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ) フジキン 75804734ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)フジキン1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07839755VUWH-6.35-9/1675804759VUWH-6.35-9/16-VVUWH-6.35-9/16 ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ) フジキン 75804759ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)フジキン1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07839764VUWH-7.93-1/275804786VUWH-7.93-1/2-VVUWH-7.93-1/2 ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ) フジキン 75804786ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)フジキン1個
1,398
欠品中
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07839773VUWH-7.93-1/2-OR75804777VUWH-7.93-1/2-OR-VVUWH-7.93-1/2-OR ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ) フジキン 75804777ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ)フジキン1個
1,898
欠品中
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07839782VUWH-9.52-3/475804804VUWH-9.52-3/4-VVUWH-9.52-3/4 ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ) フジキン 75804804ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)フジキン1個
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07839798VUWH-9.52-7/1675804813VUWH-9.52-7/16-VVUWH-9.52-7/16 ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ) フジキン 75804813ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)フジキン1個
1,498
欠品中
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07839807VUWH-9.52-7/875804829VUWH-9.52-7/8-VVUWH-9.52-7/8 ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ) フジキン 75804829ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)フジキン1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07839816VUWH-9.52-9/1675804847VUWH-9.52-9/16-VVUWH-9.52-9/16 ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ) フジキン 75804847ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)フジキン1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07839825VUWH-9.52-9/16-OR75804838VUWH-9.52-9/16-OR-VVUWH-9.52-9/16-OR ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ) フジキン 75804838ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ)フジキン1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07839694
2018-11-30
用途: 高圧エア配管
教育・研究機関

品物として,十分な性能を持っていると思います.フジキンの品は2段式のフェルールになっていますので,配管がねじれることも無く,使いやすいと思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする