宇部樹脂加工
CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS38~
シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。
色
乳白色
軸径
8
シリーズ
CRS
材質(ローラー部)
ABS樹脂
ローラ径(Φmm)
38
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07847674
CRS38-900-8N
900
¥
3,690
¥
3,355
¥
3,691
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07847683
CRS38-1000-8N
1000
¥
3,690
¥
3,355
¥
3,691
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。