宇部樹脂加工
CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS45~
シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。
シリーズ
CRS
ローラ径(Φmm)
45
軸径
10
色
乳白色
材質(ローラー部)
ABS樹脂
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07848112
CRS45-450-10N
450
¥
3,700
¥
3,364
¥
3,700
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848128
CRS45-500-10N
500
¥
3,840
¥
3,491
¥
3,840
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848137
CRS45-550-10N
550
¥
4,070
¥
3,700
¥
4,070
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848146
CRS45-600-10N
600
¥
4,490
¥
4,082
¥
4,490
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848155
CRS45-650-10N
650
¥
4,490
¥
4,082
¥
4,490
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848164
CRS45-700-10N
700
¥
4,870
¥
4,428
¥
4,871
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848173
CRS45-800-10N
800
¥
4,870
¥
4,428
¥
4,871
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848182
CRS45-900-10N
900
¥
5,490
¥
4,991
¥
5,490
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848198
CRS45-1000-10N
1000
¥
5,490
¥
4,991
¥
5,490
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848207
CRS45-1100-10N
1100
¥
6,690
¥
6,082
¥
6,690
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848216
CRS45-1200-10N
1200
¥
6,690
¥
6,082
¥
6,690
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848225
CRS45-1300-10N
1300
¥
6,690
¥
6,082
¥
6,690
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。