宇部樹脂加工
CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS50~
シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。
シリーズ
CRS
材質(ローラー部)
ABS樹脂
ローラ径(Φmm)
50
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
232
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
軸径
ローラ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07848234
CRS50-310-8BK
黒色
8
310
¥
3,670
¥
3,337
¥
3,671
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848243
CRS50-310-10BK
黒色
10
310
¥
3,670
¥
3,337
¥
3,671
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848252
CRS50-310-12BK
黒色
12
310
¥
3,670
¥
3,337
¥
3,671
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848268
CRS50-310-13BK
黒色
13
310
¥
3,670
¥
3,337
¥
3,671
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848277
CRS50-320-8BK
黒色
8
320
¥
3,670
¥
3,337
¥
3,671
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848286
CRS50-320-10BK
黒色
10
320
¥
3,670
¥
3,337
¥
3,671
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848295
CRS50-320-12BK
黒色
12
320
¥
3,670
¥
3,337
¥
3,671
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848304
CRS50-320-13BK
黒色
13
320
¥
3,670
¥
3,337
¥
3,671
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848313
CRS50-330-8BK
黒色
8
330
¥
3,820
¥
3,473
¥
3,820
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848322
CRS50-330-8N
乳白色
8
330
¥
3,630
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848338
CRS50-330-10BK
黒色
10
330
¥
3,820
¥
3,473
¥
3,820
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848347
CRS50-330-10N
乳白色
10
330
¥
3,630
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848356
CRS50-330-12BK
黒色
12
330
¥
3,820
¥
3,473
¥
3,820
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848365
CRS50-330-12N
乳白色
12
330
¥
3,630
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848374
CRS50-330-13BK
黒色
13
330
¥
3,820
¥
3,473
¥
3,820
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848383
CRS50-330-13N
乳白色
13
330
¥
3,630
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848392
CRS50-340-8BK
黒色
8
340
¥
3,820
¥
3,473
¥
3,820
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848408
CRS50-340-8N
乳白色
8
340
¥
3,630
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848417
CRS50-340-10BK
黒色
10
340
¥
3,820
¥
3,473
¥
3,820
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848426
CRS50-340-10N
乳白色
10
340
¥
3,630
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848435
CRS50-340-12BK
黒色
12
340
¥
3,820
¥
3,473
¥
3,820
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848444
CRS50-340-12N
乳白色
12
340
¥
3,630
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848453
CRS50-340-13BK
黒色
13
340
¥
3,820
¥
3,473
¥
3,820
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848462
CRS50-340-13N
乳白色
13
340
¥
3,630
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848478
CRS50-350-8BK
黒色
8
350
¥
3,820
¥
3,473
¥
3,820
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848487
CRS50-350-8N
乳白色
8
350
¥
3,630
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848496
CRS50-350-10BK
黒色
10
350
¥
3,820
¥
3,473
¥
3,820
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848505
CRS50-350-10N
乳白色
10
350
¥
3,630
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848514
CRS50-350-12BK
黒色
12
350
¥
3,820
¥
3,473
¥
3,820
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848523
CRS50-350-12N
乳白色
12
350
¥
3,630
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848532
CRS50-350-13BK
黒色
13
350
¥
3,820
¥
3,473
¥
3,820
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848548
CRS50-350-13N
乳白色
13
350
¥
3,630
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848557
CRS50-360-8BK
黒色
8
360
¥
3,910
¥
3,555
¥
3,911
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848566
CRS50-360-8N
乳白色
8
360
¥
3,770
¥
3,428
¥
3,771
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848575
CRS50-360-10BK
黒色
10
360
¥
3,910
¥
3,555
¥
3,911
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848584
CRS50-360-10N
乳白色
10
360
¥
3,770
¥
3,428
¥
3,771
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848593
CRS50-360-12BK
黒色
12
360
¥
3,910
¥
3,555
¥
3,911
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848602
CRS50-360-12N
乳白色
12
360
¥
3,770
¥
3,428
¥
3,771
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848618
CRS50-360-13BK
黒色
13
360
¥
3,910
¥
3,555
¥
3,911
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848627
CRS50-360-13N
乳白色
13
360
¥
3,770
¥
3,428
¥
3,771
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848636
CRS50-370-8BK
黒色
8
370
¥
3,910
¥
3,555
¥
3,911
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848645
CRS50-370-8N
乳白色
8
370
¥
3,770
¥
3,428
¥
3,771
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848654
CRS50-370-10BK
黒色
10
370
¥
3,910
¥
3,555
¥
3,911
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848663
CRS50-370-10N
乳白色
10
370
¥
3,770
¥
3,428
¥
3,771
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848672
CRS50-370-12BK
黒色
12
370
¥
3,910
¥
3,555
¥
3,911
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848688
CRS50-370-12N
乳白色
12
370
¥
3,770
¥
3,428
¥
3,771
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848697
CRS50-370-13BK
黒色
13
370
¥
3,910
¥
3,555
¥
3,911
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848706
CRS50-370-13N
乳白色
13
370
¥
3,770
¥
3,428
¥
3,771
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848715
CRS50-380-8BK
黒色
8
380
¥
3,910
¥
3,555
¥
3,911
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07848724
CRS50-380-8N
乳白色
8
380
¥
3,770
¥
3,428
¥
3,771
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。