宇部樹脂加工
CRTシリーズ テーパーローラー
カーブコンベヤーに最適なローラーです。内R700でローラー長300mm、400mm、500mmの3規格取り揃えております。
全長(mm)
+10
材質(ローラー部)
ABS樹脂
材質(パイプ)
ABS樹脂
パイプ肉厚(mm)
3.5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー径(Φmm)
軸径(Φmm)
色
ローラ強度(kg)
ローラ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07850553
CRT50/70-300-12N
50/70
12
乳白
10
300
¥
7,060
¥
6,419
¥
7,061
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850562
CRT50/70-300-13N
50/70
13
乳白
10
300
¥
7,060
¥
6,419
¥
7,061
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850578
CRT50/78-400-12BK
50/78
12
黒
7
400
¥
7,390
¥
6,719
¥
7,391
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850587
CRT50/78-400-12N
50/78
12
乳白
7
400
¥
7,320
¥
6,655
¥
7,321
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850596
CRT50/78-400-13BK
50/78
13
黒
7
400
¥
7,390
¥
6,719
¥
7,391
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850605
CRT50/78-400-13N
50/78
13
乳白
7
400
¥
7,320
¥
6,655
¥
7,321
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850614
CRT50/85-500-12N
50/85
12
乳白
5
500
¥
9,670
¥
8,791
¥
9,670
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850623
CRT50/85-500-13N
50/85
13
乳白
5
500
¥
9,670
¥
8,791
¥
9,670
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。