宇部樹脂加工
CRVシリーズ ベルト蛇行防止用ローラー
ベルト蛇行防止タイプのローラーです
シリーズ
CRV
材質(ローラー部)
ABS樹脂
材質(パイプ)
ABS樹脂
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
144
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
全長L1(mm)
ローラー径(Φmm)
色
軸径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07850632
CRV50-150-12BK
150
L+10mm
50
黒色
12
¥
6,230
¥
5,664
¥
6,230
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850648
CRV50-150-12N
150
L+10mm
50
乳白色
12
¥
5,940
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850657
CRV50-150-13BK
150
L+10mm
50
黒色
13
¥
6,230
¥
5,664
¥
6,230
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850666
CRV50-150-13N
150
L+10mm
50
乳白色
13
¥
5,940
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850675
CRV50-200-12BK
200
L+10mm
50
黒色
12
¥
6,450
¥
5,864
¥
6,450
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850684
CRV50-200-12N
200
L+10mm
50
乳白色
12
¥
6,090
¥
5,537
¥
6,091
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850693
CRV50-200-13BK
200
L+10mm
50
黒色
13
¥
6,450
¥
5,864
¥
6,450
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850702
CRV50-200-13N
200
L+10mm
50
乳白色
13
¥
6,090
¥
5,537
¥
6,091
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850718
CRV50-250-12BK
250
L+10mm
50
黒色
12
¥
6,670
¥
6,064
¥
6,670
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850727
CRV50-250-12N
250
L+10mm
50
乳白色
12
¥
6,280
¥
5,710
¥
6,281
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850736
CRV50-250-13BK
250
L+10mm
50
黒色
13
¥
6,670
¥
6,064
¥
6,670
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850745
CRV50-250-13N
250
L+10mm
50
乳白色
13
¥
6,280
¥
5,710
¥
6,281
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850754
CRV50-300-12BK
300
L+10mm
50
黒色
12
¥
7,060
¥
6,419
¥
7,061
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850763
CRV50-300-12N
300
L+10mm
50
乳白色
12
¥
6,670
¥
6,064
¥
6,670
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850772
CRV50-300-13BK
300
L+10mm
50
黒色
13
¥
7,060
¥
6,419
¥
7,061
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850788
CRV50-300-13N
300
L+10mm
50
乳白色
13
¥
6,670
¥
6,064
¥
6,670
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850797
CRV50-350-12BK
350
L+10mm
50
黒色
12
¥
7,190
¥
6,537
¥
7,191
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850806
CRV50-350-12N
350
L+10mm
50
乳白色
12
¥
6,840
¥
6,219
¥
6,841
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850815
CRV50-350-13BK
350
L+10mm
50
黒色
13
¥
7,190
¥
6,537
¥
7,191
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850824
CRV50-350-13N
350
L+10mm
50
乳白色
13
¥
6,840
¥
6,219
¥
6,841
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850833
CRV50-400-12BK
400
L+10mm
50
黒色
12
¥
7,520
¥
6,837
¥
7,521
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850842
CRV50-400-12N
400
L+10mm
50
乳白色
12
¥
7,070
¥
6,428
¥
7,071
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850858
CRV50-400-13BK
400
L+10mm
50
黒色
13
¥
7,520
¥
6,837
¥
7,521
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850867
CRV50-400-13N
400
L+10mm
50
乳白色
13
¥
7,070
¥
6,428
¥
7,071
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850876
CRV50-450-12BK
450
L+10mm
50
黒色
12
¥
7,950
¥
7,228
¥
7,951
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850885
CRV50-450-12N
450
L+10mm
50
乳白色
12
¥
7,370
¥
6,700
¥
7,370
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850894
CRV50-450-13BK
450
L+10mm
50
黒色
13
¥
7,950
¥
7,228
¥
7,951
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850903
CRV50-450-13N
450
L+10mm
50
乳白色
13
¥
7,370
¥
6,700
¥
7,370
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850912
CRV50-500-12BK
500
L+10mm
50
黒色
12
¥
8,000
¥
7,273
¥
8,000
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850928
CRV50-500-12N
500
L+10mm
50
乳白色
12
¥
7,500
¥
6,819
¥
7,501
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850937
CRV50-500-13BK
500
L+10mm
50
黒色
13
¥
8,000
¥
7,273
¥
8,000
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850946
CRV50-500-13N
500
L+10mm
50
乳白色
13
¥
7,500
¥
6,819
¥
7,501
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850955
CRV50-550-12BK
550
L+10mm
50
黒色
12
¥
8,420
¥
7,655
¥
8,421
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850964
CRV50-550-12N
550
L+10mm
50
乳白色
12
¥
7,840
¥
7,128
¥
7,841
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850973
CRV50-550-13BK
550
L+10mm
50
黒色
13
¥
8,420
¥
7,655
¥
8,421
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850982
CRV50-550-13N
550
L+10mm
50
乳白色
13
¥
7,840
¥
7,128
¥
7,841
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07850998
CRV50-600-12BK
600
L+10mm
50
黒色
12
¥
8,600
¥
7,819
¥
8,601
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07851007
CRV50-600-12N
600
L+10mm
50
乳白色
12
¥
8,060
¥
7,328
¥
8,061
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07851016
CRV50-600-13BK
600
L+10mm
50
黒色
13
¥
8,600
¥
7,819
¥
8,601
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07851025
CRV50-600-13N
600
L+10mm
50
乳白色
13
¥
8,060
¥
7,328
¥
8,061
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07851034
CRV50-650-12BK
650
L+10mm
50
黒色
12
¥
9,070
¥
8,246
¥
9,071
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07851043
CRV50-650-12N
650
L+10mm
50
乳白色
12
¥
8,460
¥
7,691
¥
8,460
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07851052
CRV50-650-13BK
650
L+10mm
50
黒色
13
¥
9,070
¥
8,246
¥
9,071
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07851068
CRV50-650-13N
650
L+10mm
50
乳白色
13
¥
8,460
¥
7,691
¥
8,460
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07851077
CRV50-700-12BK
700
L+10mm
50
黒色
12
¥
9,570
¥
8,700
¥
9,570
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07851086
CRV50-700-12N
700
L+10mm
50
乳白色
12
¥
8,840
¥
8,037
¥
8,841
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07851095
CRV50-700-13BK
700
L+10mm
50
黒色
13
¥
9,570
¥
8,700
¥
9,570
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07851104
CRV50-700-13N
700
L+10mm
50
乳白色
13
¥
8,840
¥
8,037
¥
8,841
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07851113
CRV50-750-12BK
750
L+10mm
50
黒色
12
¥
9,570
¥
8,700
¥
9,570
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07851122
CRV50-750-12N
750
L+10mm
50
乳白色
12
¥
8,840
¥
8,037
¥
8,841
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。