宇部樹脂加工
CRシリーズ 軽・中荷重用ローラー
ダブルベアリングタイプで耐荷重を向上させました。
軽・中荷重物の搬送に最適です。外径もΦ42、Φ45、Φ50、Φ57、Φ60、Φ89のサイズを取り揃えております。
屋外使用には黒色をお薦めいたします。
シリーズ
CR
材質(ローラー部)
ABS樹脂
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
447
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
軸径
ローラ径(Φmm)
ローラ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07852075
CR42-1000-12BK
黒色
12
42
1000
¥
5,370
¥
4,882
¥
5,370
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852084
CR42-1000-12N
乳白色
12
42
1000
¥
5,170
¥
4,700
¥
5,170
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852093
CR42-1000-13BK
黒色
13
42
1000
¥
5,370
¥
4,882
¥
5,370
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852102
CR42-1000-13N
乳白色
13
42
1000
¥
5,170
¥
4,700
¥
5,170
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852118
CR42-1100-12BK
黒色
12
42
1100
¥
6,230
¥
5,664
¥
6,230
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852127
CR42-1100-12N
乳白色
12
42
1100
¥
5,870
¥
5,337
¥
5,871
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852136
CR42-1100-13BK
黒色
13
42
1100
¥
6,230
¥
5,664
¥
6,230
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852145
CR42-1100-13N
乳白色
13
42
1100
¥
5,870
¥
5,337
¥
5,871
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852154
CR42-1200-12BK
黒色
12
42
1200
¥
6,230
¥
5,664
¥
6,230
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852163
CR42-1200-12N
乳白色
12
42
1200
¥
5,870
¥
5,337
¥
5,871
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852172
CR42-1200-13BK
黒色
13
42
1200
¥
6,230
¥
5,664
¥
6,230
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852188
CR42-1200-13N
乳白色
13
42
1200
¥
5,870
¥
5,337
¥
5,871
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852197
CR42-1300-12BK
黒色
12
42
1300
¥
6,230
¥
5,664
¥
6,230
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852206
CR42-1300-12N
乳白色
12
42
1300
¥
5,870
¥
5,337
¥
5,871
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852215
CR42-1300-13BK
黒色
13
42
1300
¥
6,230
¥
5,664
¥
6,230
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852224
CR42-1300-13N
乳白色
13
42
1300
¥
5,870
¥
5,337
¥
5,871
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852233
CR42-300-12BK
黒色
12
42
300
¥
3,570
¥
3,246
¥
3,571
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852242
CR42-300-13BK
黒色
13
42
300
¥
3,570
¥
3,246
¥
3,571
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852258
CR42-350-12BK
黒色
12
42
350
¥
3,670
¥
3,337
¥
3,671
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852267
CR42-350-13BK
黒色
13
42
350
¥
3,670
¥
3,337
¥
3,671
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852276
CR42-400-12BK
黒色
12
42
400
¥
3,870
¥
3,519
¥
3,871
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852285
CR42-400-12N
乳白色
12
42
400
¥
3,730
¥
3,391
¥
3,730
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852294
CR42-400-13BK
黒色
13
42
400
¥
3,870
¥
3,519
¥
3,871
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852303
CR42-400-13N
乳白色
13
42
400
¥
3,730
¥
3,391
¥
3,730
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852312
CR42-450-12BK
黒色
12
42
450
¥
3,940
¥
3,582
¥
3,940
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852328
CR42-450-12N
乳白色
12
42
450
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852337
CR42-450-13BK
黒色
13
42
450
¥
3,940
¥
3,582
¥
3,940
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852346
CR42-450-13N
乳白色
13
42
450
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852355
CR42-500-12BK
黒色
12
42
500
¥
4,070
¥
3,700
¥
4,070
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852364
CR42-500-12N
乳白色
12
42
500
¥
3,910
¥
3,555
¥
3,911
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852373
CR42-500-13BK
黒色
13
42
500
¥
4,070
¥
3,700
¥
4,070
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852382
CR42-500-13N
乳白色
13
42
500
¥
3,910
¥
3,555
¥
3,911
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852398
CR42-550-12BK
黒色
12
42
550
¥
4,240
¥
3,855
¥
4,241
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852407
CR42-550-12N
乳白色
12
42
550
¥
4,140
¥
3,764
¥
4,140
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852416
CR42-550-13BK
黒色
13
42
550
¥
4,240
¥
3,855
¥
4,241
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852425
CR42-550-13N
乳白色
13
42
550
¥
4,140
¥
3,764
¥
4,140
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852434
CR42-600-12BK
黒色
12
42
600
¥
4,550
¥
4,137
¥
4,551
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852443
CR42-600-12N
乳白色
12
42
600
¥
4,460
¥
4,055
¥
4,461
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852452
CR42-600-13BK
黒色
13
42
600
¥
4,550
¥
4,137
¥
4,551
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852468
CR42-600-13N
乳白色
13
42
600
¥
4,460
¥
4,055
¥
4,461
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852477
CR42-650-12BK
黒色
12
42
650
¥
4,550
¥
4,137
¥
4,551
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852486
CR42-650-12N
乳白色
12
42
650
¥
4,460
¥
4,055
¥
4,461
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852495
CR42-650-13BK
黒色
13
42
650
¥
4,550
¥
4,137
¥
4,551
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852504
CR42-650-13N
乳白色
13
42
650
¥
4,460
¥
4,055
¥
4,461
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852513
CR42-700-12BK
黒色
12
42
700
¥
4,870
¥
4,428
¥
4,871
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852522
CR42-700-12N
乳白色
12
42
700
¥
4,670
¥
4,246
¥
4,671
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852538
CR42-700-13BK
黒色
13
42
700
¥
4,870
¥
4,428
¥
4,871
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852547
CR42-700-13N
乳白色
13
42
700
¥
4,670
¥
4,246
¥
4,671
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852556
CR42-800-12BK
黒色
12
42
800
¥
4,870
¥
4,428
¥
4,871
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07852565
CR42-800-12N
乳白色
12
42
800
¥
4,670
¥
4,246
¥
4,671
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。