宇部樹脂加工
ローラー用シャフト
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
シャフト径(Φmm)
シリーズ
シャフト長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07856546
SS20-1000
鉄(SS):丸棒(M)
20
SS
1000
¥
5,090
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07856555
SS20-700
鉄(SS):丸棒(M)
20
SS
700
¥
2,960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07856564
SS20-800
鉄(SS):丸棒(M)
20
SS
800
¥
3,630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07856573
SS20-900
鉄(SS):丸棒(M)
20
SS
900
¥
3,630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07856582
SUS10-1000
ステンレス(SUS):パイプ(P)及び丸棒(M)
10
SUS
1000
¥
7,130
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07856598
SUS10-700
ステンレス(SUS):パイプ(P)及び丸棒(M)
10
SUS
700
¥
3,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07856607
SUS10-800
ステンレス(SUS):パイプ(P)及び丸棒(M)
10
SUS
800
¥
3,880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07856616
SUS10-900
ステンレス(SUS):パイプ(P)及び丸棒(M)
10
SUS
900
¥
3,880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07856625
SUS12-1000
ステンレス(SUS):パイプ(P)及び丸棒(M)
12
SUS
1000
¥
8,140
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07856634
SUS12-500
ステンレス(SUS):パイプ(P)及び丸棒(M)
12
SUS
500
¥
3,210
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07856643
SUS12-600
ステンレス(SUS):パイプ(P)及び丸棒(M)
12
SUS
600
¥
3,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07856652
SUS12-700
ステンレス(SUS):パイプ(P)及び丸棒(M)
12
SUS
700
¥
4,490
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07856668
SUS12-800
ステンレス(SUS):パイプ(P)及び丸棒(M)
12
SUS
800
¥
5,310
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07856677
SUS12-900
ステンレス(SUS):パイプ(P)及び丸棒(M)
12
SUS
900
¥
5,310
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07856686
SUS13-1000
ステンレス(SUS):パイプ(P)及び丸棒(M)
13
SUS
1000
¥
11,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07856695
SUS13-400
ステンレス(SUS):パイプ(P)及び丸棒(M)
13
SUS
400
¥
2,910
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07856704
SUS13-500
ステンレス(SUS):パイプ(P)及び丸棒(M)
13
SUS
500
¥
3,630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07856713
SUS13-600
ステンレス(SUS):パイプ(P)及び丸棒(M)
13
SUS
600
¥
4,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07856722
SUS13-700
ステンレス(SUS):パイプ(P)及び丸棒(M)
13
SUS
700
¥
5,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07856738
SUS13-800
ステンレス(SUS):パイプ(P)及び丸棒(M)
13
SUS
800
¥
6,140
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07856747
SUS13-900
ステンレス(SUS):パイプ(P)及び丸棒(M)
13
SUS
900
¥
6,140
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07856756
SUS20-1000
ステンレス(SUS):パイプ(P)及び丸棒(M)
20
SUS
1000
¥
34,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07856765
SUS20-200
ステンレス(SUS):パイプ(P)及び丸棒(M)
20
SUS
200
¥
4,090
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07856774
SUS20-300
ステンレス(SUS):パイプ(P)及び丸棒(M)
20
SUS
300
¥
5,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07856783
SUS20-400
ステンレス(SUS):パイプ(P)及び丸棒(M)
20
SUS
400
¥
8,730
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07856792
SUS20-500
ステンレス(SUS):パイプ(P)及び丸棒(M)
20
SUS
500
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07856808
SUS20-600
ステンレス(SUS):パイプ(P)及び丸棒(M)
20
SUS
600
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07856817
SUS20-700
ステンレス(SUS):パイプ(P)及び丸棒(M)
20
SUS
700
¥
17,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07856826
SUS20-800
ステンレス(SUS):パイプ(P)及び丸棒(M)
20
SUS
800
¥
17,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07856835
SUS20-900
ステンレス(SUS):パイプ(P)及び丸棒(M)
20
SUS
900
¥
17,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07856844
SUS8-1000
ステンレス(SUS):パイプ(P)及び丸棒(M)
8
SUS
1000
¥
4,910
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07856853
SUSP10-1000
ステンレス(SUS):パイプ(P)及び丸棒(M)
10
SUSP
1000
¥
2,780
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07856862
SUSP12-1000
ステンレス(SUS):パイプ(P)及び丸棒(M)
12
SUSP
1000
¥
2,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07856878
SUSP13-1000
ステンレス(SUS):パイプ(P)及び丸棒(M)
13
SUSP
1000
¥
2,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07856887
SUSP8-1000
ステンレス(SUS):パイプ(P)及び丸棒(M)
8
SUSP
1000
¥
2,740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください