曜日別特売

MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 57Φ 標準仕様 NPN入力・PNP出力

MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 57Φ 標準仕様 NPN入力・PNP出力 - 伊東電機MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 57Φ 標準仕様 NPN入力・PNP出力 - 伊東電機

必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けのACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減します。(
ラン・オン・デマンド搬送とはパワーモーラ1本でフリーローラ数本を連動させた場所(ゾーン)を、搬送物が来た時だけ駆動させ、通過した後は停止させる制御のことです。)
エアーレス効果で省エネが期待できます。
ネットワーク対応コントローラと専用ツールによる、MDRのモータ負荷電流監視機能で、電流のモニタリングや負荷電流に基づく寿命予測ができ、さらに倉庫管理システムや生産管理システムとのリンクが可能なシステム連携が可能です。
省エネ搬送とエアーレスで消費電力を削減、更に定期メンテナンス等が不要です。
故障時の交換に専門知識がいらず、交換後も調整不要、メンテナンスに掛かる人件費も削減でき、トータルで大幅なコストダウンになります。
MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。
エネルギー変換効率が良く、省エネ効果も期待できます。
モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります

用途
物流センター搬送ラインに。
工場搬送ラインに。
材質
パイプ:STKM12、表面処理:三価クロメート処理
電源(V)
DC24V
シャフト径(Φmm)
12
肉厚(mm)
1.5
ローラー径(Φmm)
57
内容量
1本
全8種類を絞り込む
ローラー幅(mm)
シャフト寸法(mm)
周速
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ローラー幅(mm)
シャフト寸法(mm)
周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82913997PM570XE-100-600-D-024-C007-NP718-3376600642100
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82914031PM570XE-30-800-D-024-C007-NP719-134480084230
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82914521PM570XE-100-900-D-024-C007-NP719-1390900942100
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82914591PM570XE-100-400-D-024-C007-NP719-1411400442100
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82914801PM570XE-30-700-D-024-C007-NP718-331970074230
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82914916PM570XE-60-800-D-024-C007-NP719-137480084260
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82914950PM570XE-100-500-D-024-C007-NP719-1387500542100
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82915135PM570XE-100-700-D-024-C007-NP718-2743700742100
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする