スリップリング

スリップリング - 協栄電機スリップリング - 協栄電機スリップリング - 協栄電機スリップリング - 協栄電機スリップリング - 協栄電機スリップリング - 協栄電機

焼ばめ式:永年の経験と技術によりボス体とスリップリングを焼ばめすることにより、スリップリングのゆるみ等が全くなく、長期的なご使用も可能な商品です。また、モータ等の高速回転にもご使用いただけます。
組立式:成形および焼ばめ式にて製作不可能な大口径・多極および特殊形状のスリップリングを目的としております。特に最近の産業機械は、複雑化傾向になっており、それなりの対応した商品が要求されます。さまざまな要求を満たす意味では組立式スリップリングは最適です。
2極モールド式・3極モールド式・4極モールド式:耐熱性、絶縁性にすぐれているプリミックス材を使用し(一部商品はガラスフェノール材を使用)成形しております。特に端子部は、一体成形することにより、ゆるみ、接触不良等のない商品として幅広いお客様にご利用いただいております。

電圧(V)AC200 DC100許容回転数(min-1[r.p.m])2000回転方向cw-ccw絶縁抵抗50MΩ(500V)以上絶縁耐力2500V 1min内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全9種類を絞り込む
タイプ
寸法d(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法L(mm)
電流(A)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07861315SR-4022極モールド式36151540
11,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07861324SR-593A3極モールド式57202859
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07861333SR-5944極モールド式76202859
27,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07861342SR-6422極モールド式30152664
15,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07861358SR-7522極モールド式38203575
22,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07861367SR-7544極モールド式79203875
42,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07861376SR-9022極モールド式37203090
34,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07861385SR-9044極モールド式76204090
70,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07861306SR-12522極モールド式466050125
46,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スリップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする