協栄電機
ホルダーロッド BHRシリーズ
S・B・Vシリーズのブラシホルダーの取り付け用としてご使用いただくホルダーロッドです。
絶縁部分は、ガラスエポキシ材を使用。
寸法t(mm)
10
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法a(mm)
寸法L(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法M×P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07861577
BHR-12160G
12
160
200
10
30
M8×1.25
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07861586
BHR-15115G
15
115
200
45
40
M10×1.5
¥
6,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07861595
BHR-15170G
15
170
255
40
45
M10×1.5
¥
7,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。