曜日別特売

αシリーズ 単相100V用・単相200V用電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック

αシリーズ 単相100V用・単相200V用電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック - 象印チェンブロック

軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC200V)商用電源のため、よりパワフルに使用できます。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
フック間最短距離(mm)
質量(kg)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07967137AHBM-006-30.06342032.5二速型
343,900
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967146AHBM-006-60.06642034.5二速型
366,400
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967155AHBM-01-30.1342032.5二速型
343,900
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967164AHBM-01-60.1642034.5二速型
366,400
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967173AHBM-016-30.16342034.5二速型
412,900
389,800
428,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967182AHBM-016-60.16642036.5二速型
435,400
419,800
461,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967198AHBM-025-30.25342034.5二速型
412,900
389,800
428,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967207AHBM-025-60.25642036.5二速型
435,400
419,800
461,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967216AHBM-049-30.49349038二速型
434,900
419,800
461,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967225AHBM-049-60.49649041二速型
466,100
439,800
483,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967234AHM-006-30.06342032.5一速型
318,500
309,800
340,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967243AHM-006-60.06642034.5一速型
338,900
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967252AHM-01-30.1342032.5一速型
318,500
309,800
340,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967268AHM-01-60.1642034.5一速型
338,900
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967277AHM-016-30.16342034.5一速型
377,900
359,800
395,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967286AHM-016-60.16642036.5一速型
398,300
389,800
428,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967295AHM-025-30.25342034.5一速型
377,900
359,800
395,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967304AHM-025-60.25642036.5一速型
398,300
389,800
428,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967313AHM-049-30.49349038一速型
400,800
389,800
428,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967322AHM-049-60.49649041一速型
429,900
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967338AHVM-006-30.06342033無段速型
366,000
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967347AHVM-006-60.06642035無段速型
389,100
379,800
417,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967356AHVM-01-30.1342033無段速型
366,000
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967365AHVM-01-60.1642035無段速型
389,100
379,800
417,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967374AHVM-016-30.16342035無段速型
430,300
419,800
461,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967383AHVM-016-60.16642037無段速型
453,400
429,800
472,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967392AHVM-025-30.25342035無段速型
430,300
419,800
461,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967408AHVM-025-60.25642037無段速型
453,400
429,800
472,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967417AHVM-049-30.49349038.5無段速型
456,000
439,800
483,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967426AHVM-049-60.49649041.5無段速型
487,800
469,800
516,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967435ASBM-006-30.06342032.5二速型
338,900
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967444ASBM-006-60.06642034.5二速型
361,400
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967453ASBM-01-30.1342032.5二速型
338,900
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967462ASBM-01-60.1642034.5二速型
361,400
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967478ASBM-016-30.16342034.5二速型
388,600
379,800
417,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967487ASBM-016-60.16642036.5二速型
411,100
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967496ASBM-025-30.25342034.5二速型
388,600
379,800
417,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967505ASBM-025-60.25642036.5二速型
411,100
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967514ASBM-049-30.49349038二速型
417,900
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967523ASBM-049-60.49649041二速型
449,100
429,800
472,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967532ASM-006-30.06342032.5一速型
307,900
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967548ASM-006-60.06642034.5一速型
328,300
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967557ASM-01-30.1342032.5一速型
307,900
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967566ASM-01-60.1642034.5一速型
328,300
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967575ASM-016-30.16342034.5一速型
357,600
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967584ASM-016-60.16642036.5一速型
378,000
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967593ASM-025-30.25342034.5一速型
357,600
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967602ASM-025-60.25642036.5一速型
378,000
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967618ASM-049-30.49349038一速型
379,600
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967627ASM-049-60.49649041一速型
408,700
389,800
428,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする