サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り)

サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り) - 朝霧機器サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り) - 朝霧機器

各種機械のサイドテーブルに使用し、作業の高能率・省力化に利用してください。
車輪:自在ストッパー付

品名サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り)ストッパー付き内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07977086ST100B150400600700700100
60,400
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07977104ST101B300500750700700130
75,600
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977122ST102B400600900700700150
89,500
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977147ST103B7507501200700700200
115,900
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする