曜日別特売

片袖付運搬車

片袖付運搬車 - 朝霧機器片袖付運搬車 - 朝霧機器

K100、K101、K102:ハンドル下固定車輪
K103、K104、K105、K106:ハンドル下自由車輪

種別片袖固定式運搬車内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全7種類を絞り込む
耐荷重(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07977226K100150600×400
39,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977235K101300750×500
45,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977244K102400900×600
49,200
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977253K1037501200×750
74,400
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977262K1044001200×400
49,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977278K1058501200×800
109,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977287K10610001500×900
151,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする