曜日別特売

両袖付運搬車

両袖付運搬車 - 朝霧機器両袖付運搬車 - 朝霧機器
種別両袖固定式運搬車内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全7種類を絞り込む
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
積載荷重(kg)
高さ(mm)
車軸
荷台寸法(幅)(mm)
床寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07977296KW100150820100WJ WK各2ヶ400400×600
47,800
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977305KW101300820120WJ WK各2ヶ500500×750
54,400
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977314KW102400820150WJ WK各2ヶ600600×900
60,400
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977323KW103750820200WJ WK各2ヶ750750×1200
90,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977332KW104400820150WJ WK各2ヶ400400×1200
60,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977348KW105850850250WJ WK各2ヶ800800×1200
131,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977357KW1061000850300WJ WK各2ヶ900900×1500
193,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする