水中ハイスピンポンプ

水中ハイスピンポンプ - 鶴見製作所
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
揚程(m)
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07980376HSD2.55S-50HZ500.551009100
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
07980385HSD2.55S-60HZ500.551009100
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
07980394HSDE2.55S-50HZ500.551009100
68,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
07980403HSDE2.55S-60HZ500.551009100
68,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07980376HSD2.55S-50HZ05578247HSD2.55S-53HSD2.55S-50HZ 小形水中汚泥ポンプ HSD型 鶴見製作所 05578247小形水中汚泥ポンプ HSD型鶴見製作所1台
44,980
税込49,478
注文コードが変更になりました。
07980385HSD2.55S-60HZ05578256HSD2.55S-63HSD2.55S-60HZ 小形水中汚泥ポンプ HSD型 鶴見製作所 05578256小形水中汚泥ポンプ HSD型鶴見製作所1台
44,980
税込49,478
注文コードが変更になりました。
07980394HSDE2.55S-50HZ16392398HSDE2.55SHSDE2.55S-50HZ 小形水中泥水ポンプ HSDE型 鶴見製作所 16392398小形水中泥水ポンプ HSDE型鶴見製作所1台
55,980
税込61,578
注文コードが変更になりました。
07980403HSDE2.55S-60HZ16392407HSDE2.55SHSDE2.55S-60HZ 小形水中泥水ポンプ HSDE型 鶴見製作所 16392407小形水中泥水ポンプ HSDE型鶴見製作所1台
55,980
税込61,578
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする