曜日別特売

ラウンドスリング SSタイプ

ラウンドスリング SSタイプ - 田村総業ラウンドスリング SSタイプ - 田村総業ラウンドスリング SSタイプ - 田村総業

高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。
ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。

材質(表面)ナイロン材質(中芯)ポリエステル内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全120種類を絞り込む
長さL(mm)
最大使用荷重(t)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さT(mm)
幅W(mm)
長さL(mm)
形状
最大使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07980997SS-HE-W005-14511000両端アイ形(E形)0.5
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981006SS-HE-W005-1.54511500両端アイ形(E形)0.5
5,400
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981015SS-HE-W005-24512000両端アイ形(E形)0.5
6,600
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981024SS-HE-W005-2.54512500両端アイ形(E形)0.5
7,800
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981033SS-HE-W005-34513000両端アイ形(E形)0.5
9,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981042SS-HE-W005-3.54513500両端アイ形(E形)0.5
10,200
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981058SS-HE-W005-44514000両端アイ形(E形)0.5
11,400
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981067SS-HE-W005-4.54514500両端アイ形(E形)0.5
12,600
9,498
10,448(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981076SS-HE-W005-54515000両端アイ形(E形)0.5
13,800
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981085SS-HE-W005-64516000両端アイ形(E形)0.5
16,200
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981094SS-HE-W010-17481000両端アイ形(E形)1
5,500
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981103SS-HE-W010-1.57481500両端アイ形(E形)1
7,500
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981112SS-HE-W010-27482000両端アイ形(E形)1
9,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981128SS-HE-W010-2.57482500両端アイ形(E形)1
11,500
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981137SS-HE-W010-37483000両端アイ形(E形)1
13,500
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981146SS-HE-W010-3.57483500両端アイ形(E形)1
15,500
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981155SS-HE-W010-47484000両端アイ形(E形)1
17,500
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981164SS-HE-W010-4.57484500両端アイ形(E形)1
19,500
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981173SS-HE-W010-57485000両端アイ形(E形)1
21,500
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981182SS-HE-W010-67486000両端アイ形(E形)1
25,500
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981198SS-HE-W016-18551000両端アイ形(E形)1.6
6,600
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981207SS-HE-W016-1.58551500両端アイ形(E形)1.6
9,000
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981216SS-HE-W016-28552000両端アイ形(E形)1.6
11,400
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981225SS-HE-W016-2.58552500両端アイ形(E形)1.6
13,800
9,798
10,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981234SS-HE-W016-38553000両端アイ形(E形)1.6
16,200
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981243SS-HE-W016-3.58553500両端アイ形(E形)1.6
18,600
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981252SS-HE-W016-48554000両端アイ形(E形)1.6
21,000
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981268SS-HE-W016-4.58554500両端アイ形(E形)1.6
23,400
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981277SS-HE-W016-58555000両端アイ形(E形)1.6
25,800
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981286SS-HE-W016-68556000両端アイ形(E形)1.6
30,600
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981295SS-HE-W020-111501000両端アイ形(E形)2
7,700
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981304SS-HE-W020-1.511501500両端アイ形(E形)2
10,500
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981313SS-HE-W020-211502000両端アイ形(E形)2
13,300
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981322SS-HE-W020-2.511502500両端アイ形(E形)2
16,100
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981338SS-HE-W020-311503000両端アイ形(E形)2
18,900
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981347SS-HE-W020-3.511503500両端アイ形(E形)2
21,700
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981356SS-HE-W020-411504000両端アイ形(E形)2
24,500
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981365SS-HE-W020-4.511504500両端アイ形(E形)2
27,300
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981374SS-HE-W020-511505000両端アイ形(E形)2
30,100
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981383SS-HE-W020-611506000両端アイ形(E形)2
35,700
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981392SS-HE-W032-113601000両端アイ形(E形)3.2
9,900
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981408SS-HE-W032-1.513601500両端アイ形(E形)3.2
13,500
8,798
9,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981417SS-HE-W032-213602000両端アイ形(E形)3.2
17,100
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981426SS-HE-W032-2.513602500両端アイ形(E形)3.2
20,700
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981435SS-HE-W032-313603000両端アイ形(E形)3.2
24,300
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981444SS-HE-W032-3.513603500両端アイ形(E形)3.2
27,900
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981453SS-HE-W032-413604000両端アイ形(E形)3.2
31,500
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981462SS-HE-W032-4.513604500両端アイ形(E形)3.2
35,100
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981478SS-HE-W032-513605000両端アイ形(E形)3.2
38,700
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07981487SS-HE-W032-613606000両端アイ形(E形)3.2
45,900
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする